ヒロショウ
ワイヤーランド フック3本掛け
ワイヤーランド フック3本掛けは、丈夫で錆びにくいステンレス製のフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途
洗面所や風呂場に。
質量(g)
40
幅(cm)
ヘッダー:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×4.5×7.5
耐荷重(g)
1000(社内テスト)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164610
WL-006
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません