MarvelEX(マーヴェレックス)
スペインカラフルタイル(釉薬)
情熱の国スペイン独自の色鮮やかな色彩をタイルに詰め込みました。太陽の光をうけることによって美しく空間を彩ります。
用途
化粧タイル
材質
テラコッタ
寸法(mm)
7~10×99×99
質量(kg)
0.2
内容量
1枚
注意
※・床面の使用はご遠慮ください。
※・1枚単位での出荷可能。
※・掲載媒体により色目が若干異なる場合がございます。
※・レトロ感覚をだす為、不揃いなエッジ(四方のライン)加工、不陸加工を施しております。
※・無地釉薬を使用して色付けしているため、焼きもの独特の自然色巾(濃淡)、寸法差等があります。
※・釉薬を使用しているため、高温で焼かれた時に、ガラス質になって表面を覆います。窯から出されて急激に温度が下げられた時に、表面のガラス質の部分だけがひび割れることがあり、これを「かんにゅう」と呼んでいます。表層だけのひび割れで、陶土や磁土で形成された部分に影響がないので、破損とは見なされていません。毎日の生活の中でも安心してご使用いただけます。
※・寒冷地の外部に使用した場合、経年変化により製品が割れる恐れがございます。
※・取付は業者様にご依頼願います。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08173676
JHIST-ARTWH
ホワイト
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173685
JHIST-ARTRE
レッド
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173701
JHIST-ARTPI
ピンク
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173710
JHIST-ARTOR
オレンジ
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173719
JHIST-ARTYE
イエロー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173728
JHIST-ARTGR
グリーン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173737
JHIST-ARTEM
エメラルドグリーン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173746
JHIST-ARTSK
スカイブルー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08173755
JHIST-ARTCO
ブルー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950