SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) サポートプレート SSR-MSP SSR-MSP2155
・ツールポケット(HDタイプ)と併用しツールの傾きを防止。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。<使用例・使用方法>・「SSR-TP」ツールポケット(HDタイプ)を使用する場合に、ツールホルダーと固定してご使用ください。・ツールポケット(HDタイプ)の溝にサポートプレートがはまり込むことで、ツールを安定させ傾きを防止します。・ツールホルダー、「SSR-MP」マニホールドと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
タイプフェノール樹脂製
内容量1個