イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ イマオコーポレーションの 蝶番 アルミ構造材(item Line8) C型スライドローラユニット C-SRU アルミ構造材(item Line8) C型スライドローラユニット C-SRU 注文コード 08169065 注文コード 08169065 注文コード 08169065 注文コード 08169065 材質本体:Al(JIS 6N01相当)、ローラ:ポリアミド(ガラス繊維強化) タイプフェノール樹脂製 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-SRU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08169065 C-SRU ¥9,600 ¥9,098 ¥9,098 ¥10,008 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フリーストップヒンジ 栃木屋 税込¥516~ ¥469~ 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップボルトS3 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,648~ ¥1,498~ SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレススライドラッチ(キーパーのみ) 栃木屋 税込¥36 ¥33 バスケットへ SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス取手H型 おねじ ラクテム 税込¥681~ ¥619~ 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンレス取手H型 めねじ ラクテム 税込¥516~ ¥469~ 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 Dキャップ(マル(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,538~ ¥1,398~ ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジ蝶番スライド蝶番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番」にはこんなカテゴリがあります 平蝶番 長蝶番(ピアノ蝶番) 抜き差し蝶番 旗蝶番 ガラス丁番 隠し蝶番 スライド蝶番 自由蝶番 加工蝶番 防水型蝶番 軸吊蝶番 シェアする マイページ 最近見た商品