クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10040

クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10040 イマオコーポレーション クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10040 イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

RR8 W17 L40 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 L112 L237 D7.5 L33.5 締付トルク(N・m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08177088 BJ748-10040
1,210
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする