イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ベース) QZSD-C6-B QZSD-C6-B クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ベース) QZSD-C6-B QZSD-C6-B 注文コード 08177806 注文コード 08177806 ・RoHS指令適合製品です。 質量(kg)5.2 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 QZSD-C6-B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08177806 QZSD-C6-B ¥349,000 ¥329,800 ¥329,800 ¥362,780 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワンウェイクランパー ミニ イマオコーポレーション 税込¥9,348 ¥8,498 シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 税込¥20,878~ ¥18,980~ クランプピン イマオコーポレーション 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション 税込¥5,828~ ¥5,298~ ナチュラルサポーター イマオコーポレーション 税込¥10,668~ ¥9,698~ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,489~ ¥4,990~ ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥505~ ¥459~ 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥425~ ¥386~ ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション 税込¥4,618~ ¥4,198~ ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション 税込¥8,688~ ¥7,898~ NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 税込¥3,628~ ¥3,298~ ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ V引手セット(旧折戸:横幅749用) ハウステック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品