イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-08060 フェノール樹脂製タイプ クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-08060 注文コード 08177000 注文コード 08177000 ・RoHS指令適合製品です。 RR6 W13 L60 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 L110 L257 D5.5 L33 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ748-08060 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08177000 BJ748-08060 ¥860 ¥819 ¥819 ¥901 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 税込¥20,878~ ¥18,980~ トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーション 税込¥6,158~ ¥5,598~ ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥505~ ¥459~ 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥425~ ¥386~ NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 税込¥3,628~ ¥3,298~ ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 税込¥802~ ¥729~ (1) オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,279~ ¥2,981~ ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 税込¥9,898~ ¥8,998~ (1) バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム) 税込¥164,780~ ¥149,800~ バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム) 税込¥142,780~ ¥129,800~ バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥61,578~ ¥55,980~ 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 ディンプルロック ジョー・プリンス竹下 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥549 ¥499 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品