クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-12075A

クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-12075A イマオコーポレーション クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-12075A イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B32 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 D12 C9.9 E13 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08176467 BJ737-12075A
3,100
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする