イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-16125B クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-16125B 注文コード 08176738 注文コード 08176738 ・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。 B32 H6 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 D17 C24 E13 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ737-16125B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08176738 BJ737-16125B ¥5,100 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スリーロブノブ おねじタイプ Elesa 税込¥340~ ¥309~ ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル 税込¥263~ ¥239~ ハンドバイス用替スプリング カクタ 税込¥142 ¥129 バスケットへ ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUS イマオコーポレーション 税込¥5,828~ ¥5,298~ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥417~ ¥379~ 引き型クランプ カクタ 税込¥1,758~ ¥1,598~ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル 税込¥263~ ¥239~ ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 税込¥734 ¥667 ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き) イマオコーポレーション 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ T-スロットナット ニューストロング販売 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ 税込¥417,780~ ¥379,800~ ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ ダウエルピン(MSDP 大阪魂 税込¥734 ¥667 スタットボルト ニューストロング販売 税込¥263~ ¥239~ (17) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピングスクリュー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品