クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-16100B

クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-16100B イマオコーポレーション クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-16100B イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B32 H6 質量(g)250 タイプフェノール樹脂製 D17 C24 E13 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08176747 BJ737-16100B
4,600
4,398
4,838 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする