クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12050B

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12050B イマオコーポレーション クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12050B イマオコーポレーション クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12050B イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B19 質量(g)54 タイプフェノール樹脂製 F5 D6 C14 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400 許容トルクT(N・m)15.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08181121 BJ736-12050B
1,880
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする