クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-10025S

クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-10025S イマオコーポレーション クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-10025S イマオコーポレーション クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-10025S イマオコーポレーション

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。

AM10×1.5 H9 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 F30 D25 E35 GM10 J90 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08183431 BJ210-10025S
1,980
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする