クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-F

クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-F イマオコーポレーション クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-F イマオコーポレーション クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-F イマオコーポレーション

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。

W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08183056 BK2-VT-F
18,100
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする