クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 AK2-VT-FO

クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 AK2-VT-FO イマオコーポレーション クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 AK2-VT-FO イマオコーポレーション クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 AK2-VT-FO イマオコーポレーション クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 AK2-VT-FO イマオコーポレーション

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。

仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】20【最大】25 B22 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F1 D15 C11 E4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)6 クランプ力(N)6000 適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08183555 AK2-VT-FO
7,000
6,698
7,368 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする