クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20200

クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20200 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20200 イマオコーポレーション

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。

B50 HM20×2.5 質量(g)1600 タイプフェノール樹脂製 F15 D45 C32 E130 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】16000~37000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08183275 BJ158-20200
9,800
9,298
10,228 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする