クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-12122
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C29
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
内容量1個