グラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り

グラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャームグラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャームグラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャームグラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャームグラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャームグラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャームグラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャームグラン・デリ Frecious 13歳以上用 チキン&ビーフ入り - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)
成分たんぱく質20.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分8.5%以下、水分10.0%以下原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品、ビーフ)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろミール、かつお節)、動物性油脂、豆類(大豆たんぱく、大豆、大豆エキス)、野菜類(ビートパルプ、乾燥にんじん、乾燥かぼちゃ、乾燥ブロッコリー、ほうれんそうパウダー)、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、グルコサミン塩酸塩、調味料、コンドロイチン硫酸、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分【エネルギー】365kcal/100g内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08186188-
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08186188
2025-01-25
用途: いつものご飯です、
ワタナベ商会サービス業

他のフードに比べると良く食べてくれるので嬉しいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする