クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-24250

クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-24250 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-24250 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー グースネックストラップ BJ151 BJ151-24250 イマオコーポレーション

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)4.7 B70 L26 H85 タイプフェノール樹脂製 F35 D222 C70 G54 K34 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)【突出量】26400~42100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08195401 BJ151-24250
20,400
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする