クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG1919G
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1
B19.1
質量(g)42
タイプフェノール樹脂製
F8
DM5×0.8-16L
C7.9
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)1.5~3.0
内容量1個