クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG1913G

クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG1913G イマオコーポレーション クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG1913G イマオコーポレーション クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG1913G イマオコーポレーション

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。

A19.1 B12.7 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F5.5 DM5×0.8-12L C6.4 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~1.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08195778 MBVG1913G
5,300
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする