クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG2525G

クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG2525G イマオコーポレーション クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG2525G イマオコーポレーション クランプ&ストッパー グリッパー・ストッパー MBVG MBVG2525G イマオコーポレーション

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。

A25.4 B25.4 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F12 DM8×1.25-16L C12.7 E6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~5.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08195751 MBVG2525G
5,700
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする