クランプ&ストッパー アジャストトークランプ MBATC MBATC16A
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B96.5
L21.6
質量(g)920
タイプフェノール樹脂製
F12.7
D2.3
C41.2
E2.5
G46.3
J17
K24.8
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
内容量1個