クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-08116
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60
B25
H14
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F16
D33.5
C7.5
E16.5
G8.5
J8.5
K1.5
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
内容量1個