クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-16030
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115
B40
H26
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F30
D67.5
C14
E30
G14.5
J17
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
内容量1個