オニキス トランプ

オニキス トランプ Paperblanks(ペーパーブランクス)

黒と金のオニキスのデザイントランプ。
この黒と金のオニキスのデザインは、1835年にフリードリヒ W.J.C. コルプがアムステルダムで制作した羊皮を使った製本を再現したものです。
もともとはオランダの高名な植物学者、ウィレム・ヘンドリック・デ・フリースが行った植物の機能に関するラテン語の講演を本にまとめるためにデザインされました。

質量(g)商品:(約)104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)商品:(約)63×0×89 FSC認証認定 FSC認証番号C132018 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08197957 PA9865-2
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする