クランプ&ストッパー コンパクトトークランプ MBCTC MBCTC16
・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B38.1
L10
H50.8
質量(g)735
タイプフェノール樹脂製
F2.1
D31.5
C12
E17
G2.5
JM12×1.75-30L
K12
M38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
内容量1個