イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 サイドプルホイストリング HR-SP HR8SP フェノール樹脂製タイプ サイドプルホイストリング HR-SP HR8SP 注文コード 08200940 注文コード 08200940 B16 L76 H25 タイプフェノール樹脂製 F8 D3 C21 SM8×1.25 E14 G25 J52 P13 K44 N13 許容荷重(N)3250 M19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HR8SP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08200940 HR8SP ¥25,000 ¥23,980 ¥23,980 ¥26,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 税込¥20,878~ ¥18,980~ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,489~ ¥4,990~ ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥505~ ¥459~ 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥425~ ¥386~ ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多 税込¥15,378~ ¥13,980~ (6) NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 税込¥3,628~ ¥3,298~ ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プレッシャーキャップ Elesa 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ Oリングキット マクノート 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 税込¥1,309~ ¥1,190~ (4) ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (1) トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品