ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06002

ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06002 イマオコーポレーション ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06002 イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B43 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F13 D6 C12 E25 GM6×1 許容荷重(N)3600 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08200100 BJ331-06002
990
939
1,033 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする