サイドスイベルホイストリング SHR SHR20

サイドスイベルホイストリング SHR SHR20 イマオコーポレーション サイドスイベルホイストリング SHR SHR20 イマオコーポレーション サイドスイベルホイストリング SHR SHR20 イマオコーポレーション

・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.18 B39.7 H50.8 タイプフェノール樹脂製 F41.3 D2 C25.4 E12.7 G38.1 J120.7 N10 許容荷重(N)20600 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08201019 SHR20
25,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする