クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-24315

クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-24315 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-24315 イマオコーポレーション

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)3.85 B66 タイプフェノール樹脂製 F20 D282 C40 E26 G10 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)【突出量】27100~54300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08201168 BJ163-24315
15,200
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする