クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-10100

クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-10100 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-10100 イマオコーポレーション

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)0.3 B31 タイプフェノール樹脂製 F10 D84.5 C20 E11 G5 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】5900~11800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08201159 BJ163-10100
2,900
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする