クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-12125

クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-12125 イマオコーポレーション クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-12125 イマオコーポレーション

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)0.57 B38 タイプフェノール樹脂製 F12 D106 C25 E14 G6 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】10300~20700 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08201186 BJ163-12125
3,700
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする