イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-08080 フェノール樹脂製タイプ クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-08080 注文コード 08201125 注文コード 08201125 ・色は製作ロットにより異なる場合があります。 質量(kg)0.14 B25 タイプフェノール樹脂製 F8 D67.5 C15 E9 G4 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3700~7500 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ163-08080 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08201125 BJ163-08080 ¥2,600 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル 税込¥263~ ¥239~ マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ ダウエルピンCガタ 大阪魂 税込¥734 ¥667 スリーロブノブ おねじタイプ Elesa 税込¥340~ ¥309~ ダウエルピン インチサイズ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥417~ ¥379~ ハンドバイス用替スプリング カクタ 税込¥142 ¥129 バスケットへ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ロブナット Elesa 税込¥769 ¥699 バスケットへ スライドクランプ ニューストロング販売 税込¥19,778~ ¥17,980~ ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル 税込¥263~ ¥239~ ダウエルピンAガタ 大阪魂 税込¥734 ¥667 T-スロットナット ニューストロング販売 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品