イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 ジャッキ ジャッキ(スタンダード) BJ334 BJ334-50042 フェノール樹脂製タイプ ジャッキ ジャッキ(スタンダード) BJ334 BJ334-50042 注文コード 08201247 注文コード 08201247 ・本体はアルミ製で軽量。・ワーク形状に合わせたジャッキチップ用が選択できます。 A最大52 BTr 30×4 質量(g)370 タイプフェノール樹脂製 C12 許容荷重(kN)30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BJ334-50042 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08201247 BJ334-50042 ¥12,100 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ スタットボルト ニューストロング販売 税込¥263~ ¥239~ (17) ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダウエルピン(MSDP 大阪魂 税込¥734 ¥667 T-スロットナット ニューストロング販売 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 引き型クランプ カクタ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドバイス用替スプリング カクタ 税込¥142 ¥129 バスケットへ ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スライドクランプ ニューストロング販売 税込¥19,778~ ¥17,980~ SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥417~ ¥379~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品