椿本チエイン
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W
・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
仕様
耐水仕様
タイプ
片面歯形
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
5
歯形
P5M
内容量
1本
バスケットに入れる
353
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08174945
BG215P5M10-W
43
10
215
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174760
BG215P5M15-W
43
15
215
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175810
BG215P5M25-W
43
25
215
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174936
BG225P5M10-W
45
10
225
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174735
BG225P5M15-W
45
15
225
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174349
BG225P5M25-W
45
25
225
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175731
BG255P5M10-W
51
10
255
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175216
BG255P5M15-W
51
15
255
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174891
BG255P5M25-W
51
25
255
¥
3,870
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174297
BG260P5M10-W
52
10
260
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174541
BG260P5M15-W
52
15
260
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175286
BG260P5M25-W
52
25
260
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175311
BG275P5M10-W
55
10
275
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175521
BG275P5M15-W
55
15
275
¥
2,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08173859
BG275P5M25-W
55
25
275
¥
4,330
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08173868
BG295P5M10-W
59
10
295
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174157
BG295P5M15-W
59
15
295
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174218
BG295P5M25-W
59
25
295
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174751
BG300P5M10-W
60
10
300
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175137
BG300P5M15-W
60
15
300
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174227
BG300P5M25-W
60
25
300
¥
4,670
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174656
BG310P5M10-W
62
10
310
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175119
BG310P5M15-W
62
15
310
¥
2,870
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175155
BG310P5M25-W
62
25
310
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174665
BG320P5M10-W
64
10
320
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175128
BG320P5M15-W
64
15
320
¥
2,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08176047
BG320P5M25-W
64
25
320
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174681
BG325P5M10-W
65
10
325
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175959
BG325P5M15-W
65
15
325
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08176056
BG325P5M25-W
65
25
325
¥
4,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174699
BG340P5M10-W
68
10
340
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175968
BG340P5M15-W
68
15
340
¥
2,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174525
BG340P5M25-W
68
25
340
¥
4,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174708
BG345P5M10-W
69
10
345
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175950
BG345P5M15-W
69
15
345
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175460
BG345P5M25-W
69
25
345
¥
5,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174717
BG350P5M10-W
70
10
350
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174498
BG350P5M15-W
70
15
350
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175469
BG350P5M25-W
70
25
350
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175618
BG370P5M10-W
74
10
370
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174507
BG370P5M15-W
74
15
370
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174139
BG370P5M25-W
74
25
370
¥
5,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175566
BG375P5M10-W
75
10
375
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175426
BG375P5M15-W
75
15
375
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08174130
BG375P5M25-W
75
25
375
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175417
BG390P5M15-W
78
15
390
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175076
BG390P5M25-W
78
25
390
¥
5,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175575
BG400P5M10-W
80
10
400
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175435
BG400P5M15-W
80
15
400
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
25日以内出荷
返品不可
08175941
BG400P5M25-W
80
25
400
¥
5,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ