曜日別特売

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA - 椿本チエイン

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。

仕様耐油・耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形UP5M内容量1本
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08207879BG1000UP5M10-HA200101000
3,640
3,500
3,850(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207285BG1000UP5M15-HA200151000
5,490
5,198
5,718(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207836BG1000UP5M25-HA200251000
9,000
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207888BG1025UP5M10-HA205101025
3,690
3,500
3,850(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207958BG1025UP5M15-HA205151025
5,560
5,298
5,828(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208369BG1025UP5M25-HA205251025
9,160
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207039BG1050UP5M10-HA210101050
3,760
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207967BG1050UP5M15-HA210151050
5,620
5,298
5,828(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207495BG1050UP5M25-HA210251050
9,290
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207048BG1060UP5M10-HA212101060
3,760
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207976BG1060UP5M15-HA212151060
5,620
5,298
5,828(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207511BG1060UP5M25-HA212251060
9,290
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207021BG1080UP5M10-HA216101080
3,820
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207109BG1080UP5M15-HA216151080
5,670
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208089BG1080UP5M25-HA216251080
9,400
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207030BG1090UP5M10-HA218101090
3,840
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207118BG1090UP5M15-HA218151090
5,690
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207145BG1090UP5M25-HA218251090
9,420
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207669BG1125UP5M10-HA225101125
3,910
3,698
4,068(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207678BG1125UP5M15-HA225151125
5,780
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207757BG1125UP5M25-HA225251125
9,600
9,098
10,008(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208177BG1145UP5M10-HA229101145
3,980
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208220BG1145UP5M15-HA229151145
5,870
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207371BG1145UP5M25-HA229251145
9,760
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208186BG1150UP5M10-HA230101150
4,000
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208229BG1150UP5M15-HA230151150
5,890
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207380BG1150UP5M25-HA230251150
9,820
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208195BG1160UP5M10-HA232101160
4,000
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207258BG1160UP5M15-HA232151160
5,980
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208055BG1160UP5M25-HA232251160
9,870
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
08208211BG1180UP5M10-HA236101180
4,040
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207845BG1180UP5M15-HA236151180
6,070
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08207127BG1180UP5M25-HA236251180
10,000
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
08185016BG1195UP5M10-HA239101195
4,090
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
08185305BG1195UP5M15-HA239151195
6,130
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
08185470BG1195UP5M25-HA239251195
10,200
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
08185025BG1220UP5M10-HA244101220
4,130
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
08184919BG1220UP5M15-HA244151220
6,220
5,898
6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193599BG1220UP5M25-HA244251220
10,300
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194369BG1225UP5M10-HA245101225
4,180
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193931BG1225UP5M15-HA245151225
6,330
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194405BG1225UP5M25-HA245251225
10,400
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194335BG1250UP5M10-HA250101250
4,220
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193949BG1250UP5M15-HA250151250
6,380
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193127BG1250UP5M25-HA250251250
10,600
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194351BG1260UP5M10-HA252101260
4,270
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193958BG1260UP5M15-HA252151260
6,380
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193145BG1260UP5M25-HA252251260
10,700
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
08194360BG1270UP5M10-HA254101270
4,290
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
08193468BG1270UP5M15-HA254151270
6,510
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする