超軽量2WAYステンレスボトル マイメロディうしろうしろ
超軽量コンパクトタイプ。ダイレクト飲みとコップ飲みの2通りに使い分けられます。ダイレクト飲みの際は、保冷専用です。熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。熱い飲み物はコップ飲みをおすすめします。ネームプレート付きのショルダーベルト。
材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ、中栓、フタ:ポリプロピレン、キャップ:PET、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)68×68×230
内容量1個