抗菌直飲プラボトル ポケモンJoyful
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ワンプッシュ式で簡単にオープンできて軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで食洗機にも対応しているので後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)95×79×210
内容量1個