抗菌直飲プラボトル クロミ23

抗菌直飲プラボトル クロミ23 スケーター 抗菌直飲プラボトル クロミ23 スケーター 抗菌直飲プラボトル クロミ23 スケーター 抗菌直飲プラボトル クロミ23 スケーター 抗菌直飲プラボトル クロミ23 スケーター 抗菌直飲プラボトル クロミ23 スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ワンプッシュ式で簡単にオープンできて軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで食洗機にも対応しているので後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 寸法(mm)95×79×210 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08226700 PSB5SANAG
1,700
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする