Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ 6台セット
カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラ6個のセット商品です。
撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。
最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。
圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。
暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。
ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。
雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。
1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
付属品NVR、カメラ×6、IP PoEケーブル(20m)×6、電源アダプタ×1、HDMIケーブル、ネットワークケーブル(1m)、USBマウス、防犯ステッカー、ネジ、取扱説明書
材質アルミニウム
電源DC 12V/2A または PoE
レンズ3.6mm
解像度2880×1620
保証期間1年間
LED3500K (温白色)2 個
動作温度(℃)温度:-20~50 / 湿度:90%以下
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
フレームレート5.0MP@25fps
イメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOS
オーディオ内蔵マイク
内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。