抗菌シール容器3Pセット ミッフィーモノトーン

抗菌シール容器3Pセット ミッフィーモノトーン - スケーター抗菌シール容器3Pセット ミッフィーモノトーン - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。大きさが違う3つの入れ物の用途はお弁当のごはん、おかず、果物と用途は多数です。使用した後も入れ子式なのでコンパクトに持ち運びができます。パッキンが無いからお手入れも簡単。フタを外して電子レンジOKです。兄弟or姉妹で1人に1個ずつというのも良いかもしれませんね。アクセサリーやコスメなどの細かい雑貨の小分け収納にも便利です。

材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)140×90×51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08226596SRS3SAG
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする