ミドリ安全
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。
最高水準の滑りにくさです。
軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。
光を反射するリフレクタ付です。
用途
運送業、各種軽作業、倉庫業
足幅
EEE
規格
JSAA A種認定
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA/合成ゴム(エアクッション)
形状
ローカット
機能
踵衝撃吸収、耐滑、静電
色
ブラック
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
耐圧迫性荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227786
ISA-805S-BK-23.5
23.5
10±0.1
750
¥
12,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08227795
ISA-805S-BK-24.0
24
10±0.1
770
¥
12,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08227811
ISA-805S-BK-24.5
24.5
10±0.1
790
¥
12,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08227820
ISA-805S-BK-25.0
25
10±0.1
810
¥
12,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08227829
ISA-805S-BK-26.0
26
10±0.1
850
¥
12,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
08227838
ISA-805S-BK-26.5
26.5
10±0.1
870
¥
12,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
08227847
ISA-805S-BK-28.0
28
10±0.1
930
¥
12,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください