めっき工房用24K液(厚付け液)

めっき工房用24K液(厚付け液) マルイ鍍金工業

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。
金の含有量:1L当たり10g
サイズ:W35×
H80mm
重量:78g
◎いずれの処理液にもシア
ンは含まれておりません。

危険物の類別非危険物 内容量1本(50mL)
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08226955 MU-22
49,200
38,980
42,878 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする