めっき工房用 ロジウムめっき液
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
40℃程度まで加温してめっきする必要があり
ます。対象物自体も温かくしておいた方が析出し
やすくなります。
サイズ:W35×H80mm
重量:77g
他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。
◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
内容量1本(50mL)
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。