めっき工房用ロジウムメッキ液

めっき工房用ロジウムメッキ液 マルイ鍍金工業

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
40℃程度まで加温してめっきする必要があり
ます。対象物自体も温かくしておいた方が析出し
やすくなります。
サイズ:W40×H95mm
重量:132g
他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。
◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

危険物の類別非危険物 内容量1本(100mL)
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08226946 MU-043
84,500
62,980
69,278 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする