ユニ・チャーム
デオシート Premium 12時間超消臭&超吸収
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、吸水材:綿状パルプ・吸水紙・高分子吸水材、消臭材:香料入り消臭マイクロカプセル、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
対象動物
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08222159
-
1袋(54枚)
レギュラー
1枚当たり:44×32
代表的な犬種例:ミニチュアダックスフンド、トイプードル、チワワ、パピヨン、マルチーズ 犬種はあくまでも目安ですので、使用方法に合わせてサイズをお選びください。
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08222168
-
1袋(26枚)
ワイド
1枚当たり:60×44
代表的な犬種例:ミニチュアダックスフンド、トイプードル、シーズー、ミニチュアシュナウザー、ウェルシュコーギー 犬種はあくまでも目安ですので、使用方法に合わせてサイズをお選びください。
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08222229
-
1袋(84枚)
レギュラー
1枚当たり:44×32
代表的な犬種例:ミニチュアダックスフンド、トイプードル、チワワ、パピヨン、マルチーズ 犬種はあくまでも目安ですので、使用方法に合わせてサイズをお選びください。
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08222238
-
1袋(42枚)
ワイド
1枚当たり:60×44
代表的な犬種例:ミニチュアダックスフンド、トイプードル、シーズー、ミニチュアシュナウザー、ウェルシュコーギー 犬種はあくまでも目安ですので、使用方法に合わせてサイズをお選びください。
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください