曜日別特売

デオシート キレイパッド

デオシート キレイパッド - ユニ・チャームデオシート キレイパッド - ユニ・チャームデオシート キレイパッド - ユニ・チャームデオシート キレイパッド - ユニ・チャーム
材質表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、吸水材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、高分子吸水材、吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリオレフィン、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:紙寸法(mm)1枚当たり:約430×290
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08222186-1箱(64枚)M1枚当たり:16×16
847
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
08222195-1箱(80枚)S1枚当たり:13×13
847
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする