電動コーヒーミルブラック

電動コーヒーミルブラック VERTEX STYLE 電動コーヒーミルブラック VERTEX STYLE 電動コーヒーミルブラック VERTEX STYLE 電動コーヒーミルブラック VERTEX STYLE 電動コーヒーミルブラック VERTEX STYLE

長さ(mm)W90 ブラック 質量(g)530 長さD(mm)90 長さH(mm)173 材質(サーバー)本体:ABS、PC、裏:ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08227375 NKM-CM01BK
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする