差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-05010-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)10
H13
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)5.6
D1【最小】5.2
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)25
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
内容量1個