差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10025-SUS

差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10025-SUS イマオコーポレーション 差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10025-SUS イマオコーポレーション

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。

A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)44 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08211537 BJ774-10025-SUS
3,400
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする